SXE9574-Z71-80-33N 5/2-Wegeventil, Mono, ISO2, 24VDC, 4W
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE9574-Z71-80-33N
Rubix:286329


Technische Zusammenfassung
| Typ | sxe9574-z71-80-33n 5/2-wegeventil, iso 2, 24 vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE9574-Z71-80-33N 5/2-Wegeventil, Mono, ISO2, 24VDC, 4W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO2 24VDC 4W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO2 24VDC 4W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sxe9574-z71-80-33n 5/2-wegeventil, iso 2, 24 vdc |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 10,7 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | 1...10 bar |
| Größe des Anschlusses | 3/8 |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen