SXE9574-Z71-61-23N 5/2-Wegeventil, Mono, ISO2, 24VDC, 1.5W
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE9574-Z71-61-23N
Rubix:286324
Hersteller:SXE9574-Z71-61-23N

Produktdetails : SXE9574-Z71-61-23N 5/2-Wegeventil, Mono, ISO2, 24VDC, 1.5W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO2 24VDC 1,5W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO2 24VDC 1,5W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schieberventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2450 l/min |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
