Referenzen
IMI Norgren:UM/22152/3
Rubix:287709
Hersteller:UM/22152/3


Technische Zusammenfassung
| Typ | iso 1 5/2 pilot/pilot ventil. |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : UM/22152/3 5/2-Wegeventil, Bist, ISO1, Druck
5/2-Wegeventil-Bist Iso1 Druck
5/2-WEGEVENTIL-BIST ISO1 DRUCK
Technische Informationen
Attribute
| Typ | iso 1 5/2 pilot/pilot ventil. |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Volumenstrom | 1200 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | -0,9 - 16 |
| Größe des Anschlusses | 1 |
| Min. Betriebsdruck | -0,9 bar |
| Min. Einsatztemperatur | -10 °C |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort