VQ120-5F-Q Ventil, elektrisch betätigt
3/2 Elektro-Verteiler, Serie VQ100
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VQ120-5F-Q
Rubix:2181524
Hersteller:VQ120-5F-Q
EAN:3618036556711



Produktdetails : VQ120-5F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt und wird durch die Serie V100 ersetzt. VQ-Verteiler eignen sich perfekt für Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten, häufigen Betrieb, stabile Reaktionszeit und lange Lebensdauer erfordern. Dank innovativer Montagemethoden können die Verteiler ausgetauscht werden, ohne dass die Basis komplett demontiert werden muss. Eingebaute Schnellanschlüsse reduzieren die Anschlusszeit und den Wartungsaufwand.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Typ | magnetspule |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage