SXE0574-A60-00-13J 5/2-Wegeventil, Bist, ISO2, 24VDC, 2W
5/2-Wegeventil, Bist, ISO2, 24VDC, 2W
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE0574-A60-00-13J
Rubix:145688
Hersteller:SXE0574-A60-00-13J

Produktdetails : SXE0574-A60-00-13J 5/2-Wegeventil, Bist, ISO2, 24VDC, 2W
5/2-Wegeventil-Bist Iso2 24Vdc 2W
5/2-WEGEVENTIL-BIST ISO2 24VDC 2W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schieberventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2450 l/min |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
325,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
