VQZ2150B-5YO1-Q Ventil, elektrisch betätigt

5-Wege-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VQZ2150B-5YO1-Q
Rubix:1736575
Hersteller:VQZ2150B-5YO1-Q
VQZ2150B-5YO1-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typmagnetventil 5/2 und 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VQZ2150B-5YO1-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die grundplattenmontierten Magnetventile der VQZ-Serie kombinieren Flexibilität, Langlebigkeit und Leistung in einem eher traditionellen Montagestil. Die VQZ-Magnetventile mit Reihenmontage kombinieren Flexibilität, hohe Leistung und lange Lebensdauer in einem Modell mit Reihengehäuse.
VQZ**5*, Serie 1000/2000/3000, 5/2-, 5/3-, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Flanschversion

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht75 g
Typmagnetventil 5/2 und 5/3
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84812090
66,45 exkl. MwSt.
/ Stück
79,08 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen