VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L Magnetventil

Magnetventil für Einzelanschluss VUVG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L
Rubix:1828841
Hersteller:574230
EAN:4052568222376
VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil-vuvs
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L Magnetventil


Das neu ausgelegte Innenleben dieses Universalventils vereint Durchflussstärke und kompakte Bauweise in hervorragender Weise. Sowohl als Einzelventil bis hin zur Ventilinsel bietet Ihnen die gesamte VUVG Familie exakt das, was Sie für Ihre Anforderungen brauchen.
Magnetventil VUVG-L14-B52-T-G18-1R8L Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=700 - 780 l/min, Betriebsdruck=1,5 - 8 bar

Stärken

  • Kleinbauendes Universalventil
  • Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
  • Sehr durchflussstark bezogen auf seine Baugröße
  • Muffenventile als Einzelventile oder Batterieventile einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)140x351x15 mm
Bruttogewicht95,3 g
Typventil-vuvs
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom780 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
120,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen