ECV1I Corps Distributeur ISO 1-5/3-Cp
5/2- und 5/3-Elektroverteiler, ISO, Größe 1, Serie VS7-6
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:ECVISO-1I
Rubix:3056925
Hersteller:ECVISO-1I

Produktdetails : ECV1I Corps Distributeur ISO 1-5/3-Cp
Die Abmessungen der SMC VS7 Serie entsprechen den ISO-Schnittstellengrößen 1 und 2. Die Metall-Metall-Dichtung ermöglicht die Verwendung des Spenders mit nicht geschmierter trockener Luft und bietet gleichzeitig eine lange Lebensdauer. VS7 ist in 2 oder 3 Positionen, mono oder bistabil, erhältlich. Verteiler sind mit einer Vielzahl von Funktionen und Anschlüssen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 365 g |
|---|---|
| Typ | elektrodistributor |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort