SY7120-5DO-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt

SY7000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY7120-5DO-02F-Q
Rubix:2186785
Hersteller:00047485
EAN:3618036166392
SY7120-5DO-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Technische Zusammenfassung
Typ5/2 monostabil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY7120-5DO-02F-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY7000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht99 g
Typ5/2 monostabil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom883,4 l/min
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,98 exkl. MwSt.
/ Stück
77,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen