EVS7-8-FHG-D-3CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1
5/2 Elektrodistributor und 5/3 ISO Größe 2 Serie VS7-8
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:EVS7-8-FHG-D-3CVO-Q
Rubix:1587529
Hersteller:EVS7-8-FHG-D-3CVO-Q
EAN:3618036113891
Produktdetails : EVS7-8-FHG-D-3CVO-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1
Magnetventil mit 5 Anschlüssen nach ISO-Norm 5599-1
Schnittstelle nach Größe 1 (VS7-6) & Größe 2 (VS7-8)
Hohe Durchflussleistung (bis zu 3140,8 l/min)
Lange Lebensdauer: 40 Millionen Zyklen (VS7-8)
Verfügbarkeit: metallisch dichtend; druckluftbetätigt; verschiedene Funktions- und Verrohrungsvarianten; nicht steckkompatible Anschlussplatte
Staubdicht (nur bei druckluftbetätigter Ausführung).
Schnittstelle nach Größe 1 (VS7-6) & Größe 2 (VS7-8)
Hohe Durchflussleistung (bis zu 3140,8 l/min)
Lange Lebensdauer: 40 Millionen Zyklen (VS7-8)
Verfügbarkeit: metallisch dichtend; druckluftbetätigt; verschiedene Funktions- und Verrohrungsvarianten; nicht steckkompatible Anschlussplatte
Staubdicht (nur bei druckluftbetätigter Ausführung).
5/3 Wege-Magnetventil
Stärken
CNOMO-Treiber.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 890 g |
|---|---|
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage