Kegelrollenlager Timken 464, Innendurchmesser: 41.275 mm | Breite: 27.783 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:464
Rubix:843334
Hersteller:100051988
EAN:0053893037011
464 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser41,275 mm
Breite27,783 mm
Lagerspielcn
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 464 (TIM) Kegelrollenlager Innenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Innenring 464 (Serie 455) mit Lagerspiel CN. Maße: 41,275×107,950×27,783 mm. Tragzahlen: C0r 166000 N, Cr 136000 N.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29,21x78,486x78,486 mm
Bruttogewicht960 g
Verpackungsmaße (L x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht der Verpackung960,3 g
Innendurchmesser41,275 mm
Breite27,783 mm
Lagerspielcn
Serie455
Gesamtbreite Lager27,783 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r166000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr136000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,23 exkl. MwSt.
/ Stück
245,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an