40A-1 G BLUEBOX (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
40A-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:40A1S26I
Rubix:2077554




Dokumente
Produktdetails : 40A-1 G BLUEBOX (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Die bemerkenswerte Kontrolle von Renold über den Bolzen-/Buchsenkontakt stellt sicher, dass die Lebensdauer seiner Ketten die andere Marken übertrifft. Daher ist kaum Kettenersteinstellung erforderlich.
Premium Ketten: Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,05 g |
|---|---|
| Kette | 40a1 |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Rollendurchmesser | 7,92 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen