40A-1 DK SOLUTION CHAIN (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
40A-1 Einfach Syno Gekröpftes Doppelglied Nr. 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:40A1SNS30I
Rubix:2076886



Produktdetails : 40A-1 DK SOLUTION CHAIN (REN) Doppelglied gekröpft 15(C) Renold
Für die Verwendung in hygieneempfindlichen Anwendungen oder Situationen, in denen Verunreinigungen durch Schmiermittel es zu vermeiden gilt, zeigt die vernickelte Syno-Kette von Renold alle Merkmale, die Sie bei einer Kette benötigen. Mit einem für die Lebensmittelindustrie zugelassenen Schmiermittel in der gesinterten Buchse muss diese Kette in fast allen Fällen nicht neu geschmiert werden.
Wartungsarme Ketten: Syno Gekröpftes Doppelglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19,11 g |
|---|---|
| Kette | 40a1sn |
| Kettenteilung | 12,7 mm |
| Rollendurchmesser | 7,92 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage