Referenzen
Bosch:601368703
Rubix:2454811
Hersteller:601368703
Produktdetails : 8112000015 Mauernutfräse GNF 65 A
Mauernutfräse GNF 65 A Professional
Schutzhauben-Schnellverstellung
Spindelarretierung
Sanftanlauf, Anlaufstrom-Begrenzung
überlastschutz und Wiederanlaufschutz
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saugkrümmer, Koffer
Sind große Rohr- und Kabelkanäle in Mauerwerk, Stein und Beton zu ziehen, kommt diese Fräse zum Einsatz. Ihre Schnitttiefe ist per Skala stufenlos einstellbar. Die Diamantscheiben sind separat erhältlich.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saugkrümmer, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 01550130, 8112000015, 0601368703 mauernutfräse gnf 65 a |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.051,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.250,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


