28337 3M# Zweihand-Druckluft-Exzenterschleifer,

3M™ Zweihand-Exzenterschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:28337
Rubix:2027936
Hersteller:7000032223
EAN:4046719391165
brand logo

Technische Zusammenfassung

Plattenformrund
Leerlaufdrehzahl12000 rpm
Gewicht1,32 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28337 3M# Zweihand-Druckluft-Exzenterschleifer,


Der robuste Zweihand-Exzenterschleifer mit aggressivem 10 mm Schleifhub überzeugt in beeindruckender Weise durch hohe Abtragsleistungen im Industriebereich.

Stärken

Vibrationshemmende, ergonomische Maschinenkonstruktion;Leichte und zugleich robuste Bauweise;Leistungsstarker Motor;Hohe Absaugleistung durch breiten Absaugkanal;Bestens für die Bearbeitung großer Flächen geeignet (Nass- und Trockenschliff);Lieferumfang: Zweihand-Exzenterschleifer, Schleifteller (multihole), ergonomisch geformter Handgriff, Zubehör zum Tellerwechsel, Öl, Anschlussnippel für die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

Anwendungen

Die Schleifmaschine ist bestens für die Bearbeitung großer Flächen geeignet (Nass- und Trockenschliff);Verwendbar mit Hookit™ Multihole Schleifteller 20465 150 mm (siehe Kapitel Schleifmittel)

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)176x213x405 mm
Gewicht der Verpackung1660 g
Plattenformrund
Leerlaufdrehzahl12000 rpm
Gewicht1,32 kg
Druckluftverbrauch594 l/min
Leistung336 W
665,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
791,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen