7000060294 Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite 70mm x 198mm
3M™ Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite mit externer Absaugung
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AB01062
Rubix:3480931
Hersteller:7000060294
EAN:04046719637959

Technische Zusammenfassung
| Plattenform | rechteckig |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
| Gewicht | 0,958 kg |
Produktdetails : 7000060294 Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite 70mm x 198mm
Die kompakten Einhand-Exzenterschleifer der Serie Elite verkörpern das perfekte Zusammenspiel von Funktionalität und Design. Sie überzeugen in Summe durch bewiesene Leistungsbereitschaft, beeindruckende Ergebnisse, hohen Komfort und einer langen Lebensdauer.
Stärken
Leistungsstarker, vibrationsarmer Motor und aufeinander abgestimmte Maschinenkomponenten sorgen für ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten
Leichte und zugleich robuste Bauweise
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
Breiter Luftkanal für maximale Staubabsaugung
Leichte und zugleich robuste Bauweise
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
Breiter Luftkanal für maximale Staubabsaugung
Technische Informationen
Attribute
| Plattenform | rechteckig |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 10000 rpm |
| Gewicht | 0,958 kg |
| Druckluftverbrauch | 481 l/min |
| Leistung | 209 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
341,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
405,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage