8496701 DL-Excenterschleifer 150mm, 5mm Hub

Exzenterschleifer 150 mm

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:8496701
Rubix:3048959
EAN:3660338469343
8496701 DL-Excenterschleifer 150mm, 5mm Hub

Technische Zusammenfassung

Plattenformrund
Leerlaufdrehzahl12000 rpm
Gewicht0,7 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 8496701 DL-Excenterschleifer 150mm, 5mm Hub


Verbundkonstruktion, die eine hohe Robustheit des Werkzeugs ermöglicht und gleichzeitig ein geeignetes Gewicht für den Anwender gewährleistet. Umlaufdurchmesser 5 mm. Technische Daten: Höhe (mm) 104 Länge 196 Durchmesser Platte (mm) 150 Umlaufdurchmesser (mm) 5 Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) 12.000 Gewicht (kg) 0,7 Druckluftverbrauch (l/min) 57 Schallpegel (dB) 78

Technische Informationen


Attribute
Plattenformrund
Leerlaufdrehzahl12000 rpm
Gewicht0,7 kg
Druckluftverbrauch57 l/min
240,37 exkl. MwSt.
/ Stück
286,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std