PN28511 Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite, 75mm

3M™ Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:28511
Rubix:3480934
Hersteller:7000060298
EAN:4046719637997
brand logo

Technische Zusammenfassung

Plattenformrund
Leerlaufdrehzahl12000 rpm
Gewicht0,752 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PN28511 Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite, 75mm


Die kompakten Einhand-Exzenterschleifer der Serie Elite verkörpern das perfekte Zusammenspiel von Funktionalität und Design. Sie überzeugen in Summe durch bewiesene Leistungsbereitschaft, beeindruckende Ergebnisse, hohen Komfort und einer langen Lebensdauer.
Die Scotch-Brite™ Hookit™ Production Clean and Finish Schleifscheibe gewährleistet eine hohe Abtragsleistung, eine lange Lebensdauer, ein hochwertiges Finish und eignet sich zur effektiven Aufbereitung von Aluminium, Edelstahl, Kunststoffen, Holz und Glasfaser. Unsere Scheiben sind mit Aluminiumoxid-Schleifmittel ausgestattet, das aufgrund seiner hohen Abtragsgeschwindigkeit und langen Standzeit eine bevorzugte Wahl von Profianwendern in der Industrie ist. Sie sind einzigartige Produkte für die Oberflächenbearbeitung, bei denen Schleifmittel in ein Nylonfaservlies eingebunden sind. Dieses Schleifmaterial ist hartnäckig und langlebig, bricht bei der Verwendung gleichmäßig ab und legt dadurch frische Schneidkanten frei, während sich herkömmliche Schleifmittel wie Granat beim Gebrauch schnell abnutzen. Aluminiumoxid-Schleifmittel wird aufgrund seiner hohen Abtragsrate, Härte, Festigkeit und geringen Wärmeentwicklung neben dem Finishen häufig auch für Schleifarbeiten eingesetzt. Aluminiumoxid eignet sich für eine Vielzahl von Oberflächen sowohl in der Holz- als auch in der Metallbe- und -verarbeitung, einschließlich Eisenlegierungen. Scotch-Brite ist ein einzigartiges Produkt zur Oberflächenbearbeitung mit Schleifmitteln, die in ein Nylonfaservlies eingearbeitet sind. Die Kombination aus Schleifmitteln und Fasern ergibt ein Schleifmittelsystem, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konstante Ergebnisse erzielt. Das offenmaschige Material ist staubabweisend und sorgt dafür, dass die Schleifmineralien mit hoher Leistung schneiden, indem es das Zusetzen der Nylonfasern verhindert. Wir bieten eine vollständige Palette an 3M™ Hookit Schleifscheiben mit Kletthaftung für Arbeitsbereiche, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub, Schmutz oder Partikel in der Luft verunreinigt werden können. Sie werden häufig für Anwendungen eingesetzt, in denen 3M Stikit™ Schleifscheiben zu aggressiv sein könnten, denn die Hookit Scheiben sorgen tendenziell für ein feineres Finish als Scheiben mit selbstklebender Rückseite. Hookit Schleifscheiben lassen sich bequem und sicher an einem kletthaftenden Scheibenstützteller (separat erhältlich) eines Exzenterschleifers anbringen, können sauber und einfach entfernt und über die gesamte Lebensdauer des Schleifmittels wiederverwendet werden.

Stärken


• Leistungsstarker, vibrationsarmer Motor und aufeinander abgestimmte Maschinenkomponenten sorgen für ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten
• Leichte und zugleich robuste Bauweise
• Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
• Breiter Luftkanal für maximale Staubabsaugung
• Bestens geeignet auch für die Bearbeitung unregelmäßiger Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten
• Lieferumfang: Exzenterschleifer, Schleifteller (multihole), Zubehör zum Tellerwechsel, Öl, Anschlussnippel für die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket

Anwendungen

Finishen - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Oberflächenvorbereitung vor Malerarbeiten - Schleifen - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)134x173x323 mm
Gewicht der Verpackung1158 g
Plattenformrund
Leerlaufdrehzahl12000 rpm
Gewicht0,752 kg
Druckluftverbrauch481 l/min
Leistung209 W
405,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
482,52 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage