28508 Druckluft-Exzenterschleifer 150mm

3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:88954
Rubix:3480928
Hersteller:7100258801
EAN:00638060889541
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Plattenformorbital
Leerlaufdrehzahl12000 rpm
Gewicht0,859103 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28508 Druckluft-Exzenterschleifer 150mm


Der 3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer ist eine Schlüsselkomponente des 3M Xtract™ Schleifsystems. Zusammen mit 3M Xtract™ Netzscheiben und der tragbaren 3M Xtract™ Absaugeinheit ermöglicht diese leistungsstarke 0,28 PS (209 W) Schleifmaschine ein nahezu staubfreies Schleifen.
Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 bieten optimale optische Leistung und ein großes Sichtfeld. Unsere innovative und elegante halbrandlose, grau gerahmte Schutzbrille hat zwei getrennte Gläser für ein gutes Sichtfeld und breite Bügel mit fester Länge über den Ohren, sodass ein enganliegender, bequemer Sitz und guter Seitenschutz sichergestellt sind. Die 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie sowie weiche Nasenstege können den Tragekomfort für viele Mitarbeiter verbessern. Die Wraparound-Form passt sich den Konturen an und verhindert das Abrutschen. Diese Brille kann gut mit Kapselgehörschützern kombiniert werden.

Stärken


• Vakuumtauglich für die Verwendung mit der tragbaren 3M Xtract™ Absaugeinheit oder einem zentralen Staubsaugersystem
• Selbst erzeugtes Vakuum bietet eine kompakte Vakuumlösung
• Nicht-Vakuum-Optionen verfügbar
• Leichtes, komfortables Design
• Weicher Grip mit Fingerbuchten
• Leistungsstarker 0,28 PS (209 W) Druckluftmotor
• Bleibt beim Laufen kühl und komfortabel
• Drei variable Geschwindigkeitsstufen

Anwendungen

Schleifen - Schwingschleifen
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Plattenformorbital
Leerlaufdrehzahl12000 rpm
Gewicht0,859103 kg
Druckluftverbrauch481 l/min
Leistung209 W
366,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,24 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage