PN28513 Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite, 75mm
3M™ Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:28513
Rubix:3480935
Hersteller:7100010670

Technische Zusammenfassung
| Plattenform | rund |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,651 kg |
Produktdetails : PN28513 Einhand-Druckluft-Exzenterschleifer Serie Elite, 75mm
Die kompakten Einhand-Exzenterschleifer der Serie Elite verkörpern das perfekte Zusammenspiel von Funktionalität und Design. Sie überzeugen in Summe durch bewiesene Leistungsbereitschaft, beeindruckende Ergebnisse, hohen Komfort und einer langen Lebensdauer.
Um Bedienern eine präzisere Anwendung zu ermöglichen und Nacharbeiten zu vermeiden, haben wir diese Produktreihe von Schleifmaschinen mit variabler Drehzahlregelung entwickelt. Diese leichten Maschinen verfügen über einen komfortablen Verbundgriff mit voller Abdeckung, der Vibrationen absorbiert und die durch den Luftstrom verursachten kalten Temperaturen mildert. Darüber hinaus sind die Motoren präzise ausgewuchtet, um einen gleichmäßigeren und leiseren Betrieb als bei Schleifmaschinen von Wettbewerbern zu gewährleisten. Unsere vielseitigen Schleifmaschinen bieten zwei Befestigungsmöglichkeiten. Dadurch können Sie zwischen einer Direktmontage, die bessere Sicht und maximale Kontrolle bietet, und einer Spannzangenmontage wählen, welche die Reichweite der Schleifmaschine erweitert, um bei Bedarf schwer zugängliche Bereiche zu schleifen. Die Spannzangenmontage bietet außerdem Kompatibilität mit einer Vielzahl von Schleifprodukten. Pneumatische 3M™ Pistolen-Tellerschleifer sind auf periodische Punktreparaturen durch geschulte Fachkräfte gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch (auf der Produktseite enthalten) konzipiert. Unsere Schleifmaschinen bringen optimale Leistung, wenn sie in Kombination mit anderen 3M Produkten verwendet werden. Sie sind auf die Verwendung mit Roloc Stütztellern von 3 Zoll oder kleiner ausgelegt sowie mit anderen beschichteten Produkten für die Oberflächenbearbeitung ausgelegt, die zum Schleifen von Metallen, Holz, Stein, Kunststoffen und anderen Materialien verwendet werden. Das 3M™ Roloc™ TR System bietet eine schnelle und sichere Befestigung für Produkte mit einem Durchmesser von 1 bis 4 Zoll. Roloc™ Schleifteller sind in verschiedenen Dichten oder Härtegraden erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden. Der Schleifteller (auch Stützteller genannt) verhakt sich mit der Schleifscheibe oder Bristle Disc und wird am Tellerschleifer befestigt. Durch diese einfache Montage wird eine sichere Befestigung gewährleistet, die auch bei Arbeiten mit hohen Drehzahlen zuverlässig funktioniert. Die Kombination einer Roloc Schleifscheibe mit einem Roloc Schleifteller sorgt für Arbeitskomfort und hochwertige, konsistente Ergebnisse.
Stärken
• Leistungsstarker, vibrationsarmer Motor und aufeinander abgestimmte Maschinenkomponenten sorgen für ein ermüdungsfreies und komfortables Arbeiten
• Leichte und zugleich robuste Bauweise
• Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung
• Breiter Luftkanal für maximale Staubabsaugung
• Bestens geeignet auch für die Bearbeitung unregelmäßiger Flächen sowohl bei Nass- als auch bei Trockenschleifarbeiten
• Lieferumfang: Exzenterschleifer, Schleifteller (multihole), Zubehör zum Tellerwechsel, Öl, Anschlussnippel für die Druckluftzufuhr, Bedienungsanleitung, 3M Servicepaket
Anwendungen
Finishen - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Oberflächenvorbereitung vor Malerarbeiten - Schleifen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Plattenform | rund |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,651 kg |
| Druckluftverbrauch | 481 l/min |
| Leistung | 209 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage