7100078156 Papierschleifscheibe 236U, 152 mm, P180
3M Xtract™ Papierscheibe 236U
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:669306
Rubix:3481277
Hersteller:7100078156
EAN:30051141555103
Produktdetails : 7100078156 Papierschleifscheibe 236U, 152 mm, P180
Die 3M Xtract™ Papierscheibe 236U eignet sich hervorragend zum Überblenden und Finishen auf Aluminium und Kohlenstoffstahl sowie bei der Holzbearbeitung für den starken und mittleren Materialabtrag und das Finishen auf Hart-, Weich- und Verbundhölzern. Unsere Maschinenschliffscheiben lassen sich außerdem sehr gut bei Primern, Lacken, Dichtmitteln, Decklacken, Glasfaser und Kunststoffen einsetzen.Die feste Papierunterlage mit C-Gewicht unserer 3M Xtract Papierscheibe 236U hält auch aggressiven Schleifarbeiten stand und weist nur eine minimale Kantenabnutzung auf. Durch eine offene Streuung ist zwischen den Schleifkörnern mehr Platz, sodass Staub durch die Lücken entweicht anstatt die Schneidkante der Körner zuzusetzen. Die staubabweisende Beschichtung ermöglicht der Scheibe, länger Weichhölzer, Lacke und anderen Materialien zu schleifen, die sonst die Scheibe verstopfen und die Schleiffähigkeit beeinträchtigen würden.Wenn Staub die Schneidkante der Schleifmittel nicht zusetzen kann, bieten Schleifpapierscheiben einen stärkeren und schnelleren Abtrag. Die 3M Xtract Scheiben sind für eine optimale Staubabsaugung entwickelt, sodass die Reduzierung des Staubaufkommens damit nun einfacher denn je ist. Verwenden Sie diese Scheibe zusammen mit einem 3M Xtract Stützteller und einem Exzenterschleifer mit Absaugung (beide separat erhältlich), um eine optimale Staubabsaugung sicherzustellen. Die patentierte Multihole-Lochung unserer 3M Xtract Produkte entfernt Staub schneller als Produkte mit fünf oder sechs Löchern. Dank der Multihole-Lochung wird der Staub in hohem Maß von der Scheibe abgeführt. Dieses Lochdesign muss nicht auf die Löcher des Schleiftellers (der auf dem Exzenterschleifer befestigt wird und separat erhältlich ist) ausgerichtet werden. Dadurch sind schnelle und einfache Scheibenwechsel möglich. Das 3M Hookit™ Schnellwechselsystem verfügt über eine Klettbefestigung, die schnelle und einfache Scheibenwechsel ermöglicht. All das gewährleistet eine höhere Produktivität und einen geringeren Materialverbrauch.
Die 3M Xtract™ Papierscheibe 236U verfügt über eine patentierte 3M™ Multihole-Lochung, die eine bessere Staubabsaugung beim Finishen bietet. Teil der 3M Xtract Serie, dem Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung. Unsere innovative Multihole-Lochung sorgt für eine bessere Staubabsaugung als Produkte mit fünf oder sechs Löchern – dadurch wird der Abtrag verbessert und die Standzeit erheblich erhöht. Bei dieser Konstruktion ist es nicht nötig, sie auf die Löcher des Schleiftellers auszurichten, wodurch Scheibenwechsel schnell, einfach und bequem durchführbar sind. Die Schleifmittel der Profi Serie von 3M sind so konzipiert, dass sie eine unschlagbare Kombination aus Leistung und Wert bieten. Die offene Streuung und eine spezielle Beschichtung machen sie besonders beständig gegen ein Zusetzen.
Stärken
Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt;Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten und Standzeiten;Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit;Die Aluminiumoxid-Körner bieten eine stärkeren und längeren Abtrag als herkömmlicher Granat;Feste C-Papierunterlage eignet sich für aggressive Schleifarbeiten
Anwendungen
Finishen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Körnung | 180 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
37,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
