7100258887 Druckluft-Exzenterschleifer 125mm
3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:88944
Rubix:3480925
Hersteller:7100258887
EAN:00638060889442

Technische Zusammenfassung
| Plattenform | orbital |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,9172 kg |
Produktdetails : 7100258887 Druckluft-Exzenterschleifer 125mm
Der 3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer ist eine Schlüsselkomponente des 3M Xtract™ Schleifsystems. Zusammen mit 3M Xtract™ Netzscheiben und der tragbaren 3M Xtract™ Absaugeinheit ermöglicht diese leistungsstarke 0,28 PS (209 W) Schleifmaschine ein nahezu staubfreies Schleifen.
Stärken
• Vakuumtauglich für die Verwendung mit der tragbaren 3M Xtract™ Absaugeinheit oder einem zentralen Staubsaugersystem
• Selbst erzeugtes Vakuum bietet eine kompakte Vakuumlösung
• Nicht-Vakuum-Optionen verfügbar
• Leichtes, komfortables Design
• Weicher Grip mit Fingerbuchten
• Leistungsstarker 0,28 PS (209 W) Druckluftmotor
• Bleibt beim Laufen kühl und komfortabel
• Drei variable Geschwindigkeitsstufen
Anwendungen
Schleifen - Schwingschleifen
Technische Informationen
Attribute
| Plattenform | orbital |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,9172 kg |
| Druckluftverbrauch | 481 l/min |
| Leistung | 209 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
361,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
430,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage