88959 Pneumatischer Exzenterschleifer, 150mm, integrierte Absaug.

3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:88959
Rubix:3480945
Hersteller:7100264078
EAN:00638060889596
brand logo

Technische Zusammenfassung

Plattenformorbital
Leerlaufdrehzahl12000 rpm
Gewicht0,9172 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 88959 Pneumatischer Exzenterschleifer, 150mm, integrierte Absaug.


Der 3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer ist eine Schlüsselkomponente des 3M Xtract™ Schleifsystems. Zusammen mit 3M Xtract™ Netzscheiben und der tragbaren 3M Xtract™ Absaugeinheit ermöglicht diese leistungsstarke 0,28 PS (209 W) Schleifmaschine ein nahezu staubfreies Schleifen.

Stärken


• Vakuumtauglich für die Verwendung mit der tragbaren 3M Xtract™ Absaugeinheit oder einem zentralen Staubsaugersystem
• Selbst erzeugtes Vakuum bietet eine kompakte Vakuumlösung
• Nicht-Vakuum-Optionen verfügbar
• Leichtes, komfortables Design
• Weicher Grip mit Fingerbuchten
• Leistungsstarker 0,28 PS (209 W) Druckluftmotor
• Bleibt beim Laufen kühl und komfortabel
• Drei variable Geschwindigkeitsstufen

Anwendungen

Schleifen - Schwingschleifen

Technische Informationen


Attribute
Plattenformorbital
Leerlaufdrehzahl12000 rpm
Gewicht0,9172 kg
Druckluftverbrauch481 l/min
Leistung209 W
383,54 exkl. MwSt.
/ Stück
456,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage