7100045070 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 125 mm, 80+, multihole
3M Xtract™ Cubitron™ II Filmscheibe 775L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:86822
Rubix:2848399
Hersteller:7100045070
EAN:00051125868228

Dokumente
Produktdetails : 7100045070 Cubitron™ II Filmscheibe 775L, 125 mm, 80+, multihole
Die 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L ist eine vielseitige Schleifscheibe für das Schleifen zahlreicher Materialien. Ihre Konstruktion kombiniert ein kalibriertes, profiliertes Keramikkorn, eine Filmunterlage und ein Hookit™-Befestigungssystem.
Eigenschaften:
Diese Schleifscheibe nutzt ein von 3M entwickeltes kalibriertes und profiliertes Keramikkorn, welches darauf ausgelegt ist, das Material zu schneiden statt es zu kratzen. Diese Technologie ermöglicht sowohl einen schnellen Schliff als auch ein gleichmäßiges Finish. Erhältlich von Körnung 80+ bis 1000+, deckt die Reihe Arbeiten vom Grobschliff bis zum Feinschliff ab. Die Filmunterlage bietet eine höhere Reißfestigkeit und einen besseren Kantenschutz als eine Papierunterlage. Das exklusive 3M Xtract™ Multiloch-Muster verbessert die Staubabsaugung, verringert das Zusetzen des Schleifmittels und erleichtert den Wechsel der Scheiben ohne Ausrichtung der Perforationen. Die 3M™ Hookit™-Klettbefestigung ermöglicht es, die Scheibe während des Gebrauchs einfach abzunehmen und wieder anzubringen. Die Scheibe kann trocken oder nass auf zahlreichen Materialien eingesetzt werden, darunter Metalle, Verbundwerkstoffe, Holz, Lacke, Grundierungen, Klarlacke und Kunststoffe.
Spezifikationen:
• Unterlage: Film
• Schleifmaterial: kalibriertes, profiliertes Keramikkorn
• Bindemittel: Kunstharz
• Befestigung: 3M™ Hookit™-Klettsystem
• Absaugsystem: ja
• Verfügbare Körnungen: 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+, 500+, 600+, 800+, 1000+
• Verfügbare Durchmesser: 76,2 mm, 127 mm, 152,4 mm und 203,2 mm
Eigenschaften:
Diese Schleifscheibe nutzt ein von 3M entwickeltes kalibriertes und profiliertes Keramikkorn, welches darauf ausgelegt ist, das Material zu schneiden statt es zu kratzen. Diese Technologie ermöglicht sowohl einen schnellen Schliff als auch ein gleichmäßiges Finish. Erhältlich von Körnung 80+ bis 1000+, deckt die Reihe Arbeiten vom Grobschliff bis zum Feinschliff ab. Die Filmunterlage bietet eine höhere Reißfestigkeit und einen besseren Kantenschutz als eine Papierunterlage. Das exklusive 3M Xtract™ Multiloch-Muster verbessert die Staubabsaugung, verringert das Zusetzen des Schleifmittels und erleichtert den Wechsel der Scheiben ohne Ausrichtung der Perforationen. Die 3M™ Hookit™-Klettbefestigung ermöglicht es, die Scheibe während des Gebrauchs einfach abzunehmen und wieder anzubringen. Die Scheibe kann trocken oder nass auf zahlreichen Materialien eingesetzt werden, darunter Metalle, Verbundwerkstoffe, Holz, Lacke, Grundierungen, Klarlacke und Kunststoffe.
Spezifikationen:
• Unterlage: Film
• Schleifmaterial: kalibriertes, profiliertes Keramikkorn
• Bindemittel: Kunstharz
• Befestigung: 3M™ Hookit™-Klettsystem
• Absaugsystem: ja
• Verfügbare Körnungen: 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+, 500+, 600+, 800+, 1000+
• Verfügbare Durchmesser: 76,2 mm, 127 mm, 152,4 mm und 203,2 mm
Stärken
• Schneller Schliff dank kalibriertem, profiliertem Keramikkorn
• Effiziente Staubabsaugung dank 3M Xtract™ Multiloch-Muster, wodurch das Zusetzen der Scheibe verringert wird
• Gute Reißfestigkeit dank Filmunterlage
• Schneller Verbrauchsmaterialwechsel dank Hookit™-Klettbefestigung
• Einsatz auf zahlreichen Materialien mit ein und derselben Scheibe
• Effiziente Staubabsaugung dank 3M Xtract™ Multiloch-Muster, wodurch das Zusetzen der Scheibe verringert wird
• Gute Reißfestigkeit dank Filmunterlage
• Schneller Verbrauchsmaterialwechsel dank Hookit™-Klettbefestigung
• Einsatz auf zahlreichen Materialien mit ein und derselben Scheibe
Anwendungen
Je nach gewählter Körnung eignet sich die Scheibe für Grobschliff, Oberflächenvorbereitung, Entglänzen, Beschichtungsentfernung, Vorbereitung vor dem Lackieren und Finish. Sie kann auch zur Formgebung sowie zur Nachbearbeitung von Oberflächen und Defekten eingesetzt werden. Sie findet ihren Einsatz in den Bereichen Automobilbau, Luftfahrt, Metallbearbeitung, Verbundwerkstoffe, Möbelschreinerei, Transport und allgemeine Industrie. Sie ist geeignet für den manuellen Schliff sowie für Exzenterschleifer, Zweihand-Schleifer und robotergestützte Anlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9,369 g |
|---|---|
| Durchmesser | 127 mm |
| Körnung | 80 |
| Anwendung | allgemeine schleifarbeiten – entgraten – exzenterschleifen – finishen – grobschleifen – oberflächenveredelung – schleifen – überblenden |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | filmunterlage |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,50 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
246,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




