F9469610 Transfer-Klebeband Transparent
3M™ VHB™ Transfer-Klebeband F9469PC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:F9469PC610
Rubix:3478995
Hersteller:7100029188

Technische Zusammenfassung
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 329 m |
| Werkstoff | poly-beschichtetes kraftpapier (primärliner), acryl (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : F9469610 Transfer-Klebeband Transparent
Das Transfer-Klebeband F 9469 PC der 3M™ Klebstoffserie 100MP gehört zu den leistungsstarken der Produkten des VHB™ Hochleistungs-Verbindungssystems. Es handelt sich dabei um einen Film aus Reinacrylat-Klebstoff, welcher auch auf rauen und strukturierten Oberflächen über eine hervorragende Klebkraft verfügt. Er ist besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Er zeichnet sich aus durch eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen physikalische, chemische und mechanische Einwirkungen. Seine hohe Scherfestigkeit wie auch seine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Alterungserscheinungen machen das Klebeband zu einer idealen Lösung für Langzeitanwendungen. Kurzzeitig hält es Temperaturen bis zu +260 °C stand und auch nach Einwirkung von Chemikalien oder Lösungsmitteln zeigt es kaum Beeinträchtigungen in seiner Funktionalität. Somit gewährleistet der Klebstoff-Film eine hohe Prozesssicherheit auch unter extremer Belastung.
VHB™ Transfer-Klebeband aus der Klebstoffserie 100MP mit extrem hoher Temperatur- und Chemikalienbeständikeit.
Stärken
Das 132 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff der Serie 100MP für dauerhafte Verbindungen.|| Das 132 µm dicke, transparente VHB™ Transfer-Klebeband ermöglicht dünne Gesamtkonstruktionen und sorgt durch den Hochleistungs-Acrylat-Klebstoff für dauerhafte Verbindungen.;Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.|| Ausgezeichnete, dauerhafte Klebkraft sowie höhere Klebkraft als vergleichbare Standard-Klebebänder. Ersetzt Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffe und andere dauerhafte Fügemethoden, die im industriellen Bereich und in der Metallverarbeitung eingesetzt werden.;Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C|| Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 260 °C, langfristige Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C;Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.|| Transparent und ideal geeignet für industrielle Innen- und Außenanwendungen, in denen Nieten, Punktschweißnähte, flüssige Klebstoffen und andere dauerhafte Fügeverfahren ersetzt werden sollen.;Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit|| Leistungsstärkste Klebstoffserie im Hinblick auf Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit;Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich|| Als 9460PC, 9469PC und 9473PC auch mit unbedrucktem Schutzpapier erhältlich;Dickere Variante von F9460PC|| Dickere Variante von F9460PC
Anwendungen
Besonders geeignet für den Einsatz in der Automobil-und Luftfahrtindustrie;Hochenergetische Oberflächen;Leiterplattenklebungen im Elektronikbereich;Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen, Dekorationen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 610 mm |
|---|---|
| Länge | 329 m |
| Werkstoff | poly-beschichtetes kraftpapier (primärliner), acryl (klebstoff) |
| Stärke | 0,13 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.593,28 € exkl. MwSt.
/ Rolle
10.226,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage