LSE060/12 Klebeband LSE-060WF, Weiß, 12mm x 33m, 0.6mm
3M™ VHB™ Klebeband LSE-060WF
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:LSE06012
Rubix:3479393
Hersteller:7100143322
Produktdetails : LSE060/12 Klebeband LSE-060WF, Weiß, 12mm x 33m, 0.6mm
Das neue 3M™ VHB™ LSE-060WF Klebeband ist weiß, 0,6 mm dick und ermöglicht Klebungen von Materialien mit geringer Oberflächenenergie (low surface energy, LSE) und liefert widerstandsfähige Ergebnisse, wo andere Lösungen zusätzliche Prozessschritte erfordern. Da das Primern entfällt, erhöht sich die Produktivität und es müssen weniger gefährliche Chemikalien in Ihren Fertigungsstätten verwendet werden. Die ausgezeichnete Haltbarkeit und breite Temperaturbeständigkeit gewährleisten hervorragende Festigkeit und Zuverlässigkeit bei Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
Stärken
• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff; ohne chemische Oberflächenvorbehandlung nutzbar
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 0,6 mm dickes, anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff zum Kleben von niedrigenergetischen Polymeren (LSE) ohne Haftvermittler
• Kann mechanische Fügemethoden (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen: Macht Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen und anschließendes Reinigen und Nachbearbeitung überflüssig
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
Anwendungen
Allgemeine Industrie - Automobilindustrie - Baugewerbe - Beschilderung - Elektronik - Haushaltsgeräte - Luftfahrt - Metallbe- und -verarbeitung - Möbel - Transport und Verkehr
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | acrylschaum |
| Stärke | 0,6 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
707,40 € exkl. MwSt.
/ 18 Rollen
841,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
