5925F/933 Klebeband 5925F, Schwarz, 9mm x 33m, 0.6mm

3M™ VHB™ Klebeband 5925F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:5925F/933
Rubix:3482980
Hersteller:7100211817
EAN:04054596735545
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite9 mm
Farbeschwarz

Produktdetails : 5925F/933 Klebeband 5925F, Schwarz, 9mm x 33m, 0.6mm


Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie: Unser 3M™ VHB™ Klebeband 5925F, schwarz, ist ein 0,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Es kann schnell und einfach verklebt werden und bietet leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Nieten, Schweißnähte und Schrauben lassen sich dadurch ersetzen. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Oberflächen wie z. B. Pulverbeschichtungen ein.
3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten sehr hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für viele niederenergetische Oberflächen, pulverlackierte Oberflächen, Kunststoffe (kein Weich-PVC) oder Glas. In vielen Anwendungen kann auf die Verwendung von Primern verzichtet werden.

Stärken


• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 0,6 mm dickes, extrem anpassungsfähiges doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Schwarz aus modifiziertem Acrylat-Klebstoff haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und rauen oder unebene Oberflächen
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
• Schmale Verbindungslinien

Anwendungen

Verklebung von Metall

Technische Informationen


Attribute
Breite9 mm
Farbeschwarz
434,88 € exkl. MwSt.
/ 8 Rollen
517,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage