49591516 Klebeband 4959F, Weiß, 15mm x 16.5m, 3.0mm
3M™ VHB™ Klebeband 4959F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:495915
Rubix:3479356
Hersteller:7000072523
Dokumente
Produktdetails : 49591516 Klebeband 4959F, Weiß, 15mm x 16.5m, 3.0mm
Das 3M™ VHB™ Klebeband 4959F, weiß, ist ein robustes, 3 mm dickes, doppelseitiges Klebeband aus 100% geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff, das für Materialien mit hoher Oberflächenenergie geeignet ist.
3M™ CT6348 besteht aus einem Papiervlies-Träger, der beidseitig mit einem Acrylat-Klebstoff beschichtet ist. Der stark haftende Klebstoff zeichnet sich durch eine hohe Soforthaftung auf verschiedensten Oberflächen, wie Holz, Metall, Papier und den meisten Kunststoffen einschließlich Polyethylen und Polypropylen, aus.
Stärken
• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 3 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Weiß mit beidseitigem Universalklebstoff haftet auf zahlreichen Materialien mit hoher Oberflächenenergie
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
Anwendungen
Verklebung von Metall
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Länge | 16,5 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff) |
| Stärke | 3 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,15 € exkl. MwSt.
/ 5 Rollen
388,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage