7000028185 Trizact™ Hookit™ Filmscheibe 268XA, 127 mm, A35, ungelocht
3M™ Trizact™ Hookit™ Schleifscheibe 268XA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB01617
Rubix:3991616
Hersteller:7000028185
EAN:00051141274874

Dokumente
Produktdetails : 7000028185 Trizact™ Hookit™ Filmscheibe 268XA, 127 mm, A35, ungelocht
Verwenden Sie die 3M™ Trizact™ Hookit™ Filmscheibe 268XA auf verschiedenen Körperoberflächen, Decklacken und als Vorbereitung für die meisten Finish- und Verarbeitungsanforderungen. Unsere 268XA Scheiben erreichen schnellere Ergebnisse, haben eine längere Standzeit und erzielen ein hochwertigeres Finish-Ergebnis als herkömmliche Schleifmittel-Produkte.
Die 3M Mikroreplikationstechnologie sorgt für die Langlebigkeit der Scheiben. Die dreidimensionalen, pyramidenförmige Strukturen sind gleichmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten und Abweichungen zwischen verschiedenen Scheiben vorzubeugen. Durch die Mikroreplikationstechnologie können die Finishing-Ergebnisse kontrolliert und die Wechsel von Körnung zu Körnung reduziert werden, so dass weniger Verarbeitungsschritte und Schleifprodukte nötig sind.
Das Aluminiumoxid-Schleifmineral ist auf das Folien-Trägermaterial unserer Scheiben aufgetragen. Es ist robust und langlebig, bietet eine hohe Abtragsrate und geringen Wärmestau. Das Mineral bricht während der Verwendung ab, wodurch kontinuierlich frische Schneidkanten entstehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln, wie beispielsweise Granat, verlängert sich dadurch die Lebensdauer. Es eignet sich für verschiedenste Oberflächen wie Holz und Metall, einschließlich Eisenlegierungen.
Unsere Scheiben sind mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ausgestattet. Hookit befestigt die Scheibe und erlaubt einen schnellen Wechsel an kletthaftenden Stütztellern*, die an Rotations- oder Exzenterschleifern verwendet werden. Durch Hookit können die Scheiben während ihrer gesamten Nutzungsdauer wiederverwendet werden.
*Separat erhältlich
Die 3M Mikroreplikationstechnologie sorgt für die Langlebigkeit der Scheiben. Die dreidimensionalen, pyramidenförmige Strukturen sind gleichmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten und Abweichungen zwischen verschiedenen Scheiben vorzubeugen. Durch die Mikroreplikationstechnologie können die Finishing-Ergebnisse kontrolliert und die Wechsel von Körnung zu Körnung reduziert werden, so dass weniger Verarbeitungsschritte und Schleifprodukte nötig sind.
Das Aluminiumoxid-Schleifmineral ist auf das Folien-Trägermaterial unserer Scheiben aufgetragen. Es ist robust und langlebig, bietet eine hohe Abtragsrate und geringen Wärmestau. Das Mineral bricht während der Verwendung ab, wodurch kontinuierlich frische Schneidkanten entstehen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln, wie beispielsweise Granat, verlängert sich dadurch die Lebensdauer. Es eignet sich für verschiedenste Oberflächen wie Holz und Metall, einschließlich Eisenlegierungen.
Unsere Scheiben sind mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ausgestattet. Hookit befestigt die Scheibe und erlaubt einen schnellen Wechsel an kletthaftenden Stütztellern*, die an Rotations- oder Exzenterschleifern verwendet werden. Durch Hookit können die Scheiben während ihrer gesamten Nutzungsdauer wiederverwendet werden.
*Separat erhältlich
Die 3M™ Trizact™ Hookit™ Filmscheibe 268XA auf Folien-Trägermaterial ist mit 3M Mikroreplikationstechnologie und mit Hookit Kletthaftsystem versehen. Unsere 268XA Scheiben sind für Nass- und Trockenanwendungen geeignet und können während ihrer gesamten Nutzungsdauer wiederverwendet werden.
Stärken
Die 3M™ Trizact™ Schleifmittel bleiben scharf und ermöglichen so reproduzierbares Finish und verbesserte, konstante Ergebnisse.;Hohe Glanzstufe für das Ausbessern von Glasschäden und Körperoberflächen-Finish;Mikrometergroße Schleifpyramiden schaffen ein Hochglanz-Finish;Verwendung mit Mini-Exzenterschleifern zur Erzeugung eine polierbereiten Oberfläche;Feineres Oberflächenergebnis als mit Schleifmitteln auf Papier- oder Folienunterlage
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Körnung | andere |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
339,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage