Referenzen
3M:80110
Rubix:2848452
Hersteller:7000033062
EAN:04001895836374

Dokumente
Produktdetails : 80110 5 m x 120 m,
Die 3M™ Transparente Abdeckfolie schützt Fahrzeugteile, die nicht lackiert werden sollen. Unsere Abdeckfolie besteht aus hochdichtem transparentem Polyethylen und haftet dank ihrer statischen Eigenschaften an der Fahrzeugoberfläche. So schützt sie vor Lacksprühnebel.
Das 3M™ Tartan™ Filament-Klebeband 8953 ist ein Standard-Filamentklebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm und einem Klebstoff aus Synthese-Kautschuk. Die Glasfaserverstärkung in Längsrichtung erhöht die Reißfestigkeit des Klebebandes erheblich. Das Klebeband eignet sich für schwere Verpackungen wie zum Beispiel Gefahrgutverpackungen und zeichnet sich durch seine hohe Bruchlast (2500 N / 100mm) und Bruchdehnung (10) aus. Farbe des Klebebandes: transparent.
Stärken
• Kein Abblättern von Lack oder Grundierung
• Lückenlose Abdeckung dank statischer Haftung
• Durch eine Person problemlos anzubringen
• Erhältlich in den Breiten 4 und 5 m
• Mit dem 3M™ Folienmesser für transparente Abdeckfolien leicht zu schneiden
Anwendungen
Abdecken beim Lackieren - Abdecken beim Lackieren - Abdecklösung - Schutz vor Lacksprühnebel - Sprühnebelschutz
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 189x192x997 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 7289 g |
| Breite | 5000 mm |
| Länge | 120 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | polyethylen |
| 5000 mm | |
| 120000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen