101E/4845 Allzweck-Abdeckklebeband 101E, Beige, 48 mm x 45 m

3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100260271
Rubix:3092268
Hersteller:7100260271
EAN:04054596907553
101E/4845 Allzweck-Abdeckklebeband 101E, Beige, 48 mm x 45 m

Technische Zusammenfassung

Breite48 mm
Länge45 m
Farbebeige

Produktdetails : 101E/4845 Allzweck-Abdeckklebeband 101E, Beige, 48 mm x 45 m


Das Abdeckklebeband 101E ist ein geschmeidiges Allzweck-Kreppklebeband. Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)
Chamoisfarbenes, 0,12 mm dickes Klebeband mit Kautschuk-Klebstoff für allgemeine Anwendungen (vorübergehende Befestigung, Abkleben für Lackierarbeiten ohne Brennvorgang usw.)

Stärken


•Eignet sich für verschiedenste professionelle Anwendungsgebiete
•Zur Anwendung im Innenbereich
•Für leichte Aufgaben
•Einfach zu beschriften.

Technische Informationen


Attribute
Breite48 mm
Länge45 m
Farbebeige
4,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage