9671LE61 Transfer-Klebeband 9671LE, Transparent, 686mm x 165m, 0.58mm
3M™ Transfer-Klebeband 9671LE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1115919
Rubix:3478981
Hersteller:7100089558

Technische Zusammenfassung
| Breite | 686 mm |
|---|---|
| Länge | 165 m |
| Werkstoff | polypropylen, acrylharz mit niedriger oberflächenenergie (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (primärliner) |
Dokumente
Produktdetails : 9671LE61 Transfer-Klebeband 9671LE, Transparent, 686mm x 165m, 0.58mm
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Verwenden Sie unser vielseitig einsetzbares Transfer-Klebeband 9671LE für Anwendungen, die eine geringe Klebebanddicke und hervorragende Klebeigenschaften erfordern. Dieses Klebeband ist die Lösung zur Klebung von Kunststoffen in unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen. Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich sowie gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit. Bei einer sehr hohen Anfangshaftung nimmt die Klebkraft in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur zu. Dieses Klebeband wird auf einem bedruckten, PE-beschichteten Schutzpapier geliefert – ideal zum Stanzen und Verarbeiten. Das dickere Schutzpapier ermöglicht ein einfacheres Ablösen. Als Teil der Produktfamilie Transfer-Klebeband Acrylat-Klebstoffe mit hoher Klebkraft 300LSE wird dieses Klebeband lösungsmittelfrei hergestellt. Das Transfer-Klebeband 9671LE erfüllt UL-Spezifiation 969.
Empfohlene Anwendungen
Baugruppen von Geräten der Unterhaltungselektronik, Telefone, Tablets und Wearables
Baugruppen der Industrieelektronik, wie Workstations
Kunststoff-BaugruppenKlebung in einer Vielzahl von Branchen
Verschiedene Baugruppen in der Automobilindustrie
Anbringung und Montage von Komponenten auf Geräten
Medizinische Geräte und Geräteherstellung
Allgemeine gewerbliche Anwendungen, wie Befestigung von Zierleisten
Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
Die Produktfamilie Transfer-Klebeband Acrylat-Klebstoffe der Serie 300LSE verfügt über eine sehr hohe Haftkraft bei der Klebung verschiedenster Materialien aller Art. Darunter die meisten Kunststoffe, Metall, Glas, Papier und lackierte Oberflächen. Der Klebstoff hat eine gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit. Dieser Klebstoff hält Temperaturen bis zu 300°F/148°C stand.
Was sind Transfer-Klebebänder?
Transfer-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder, die aus einer gleichmäßigen Schicht aus druckempfindlichem Haftklebstoff bestehen.
Verwenden Sie unser vielseitig einsetzbares Transfer-Klebeband 9671LE für Anwendungen, die eine geringe Klebebanddicke und hervorragende Klebeigenschaften erfordern. Dieses Klebeband ist die Lösung zur Klebung von Kunststoffen in unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen. Einsetzbar in einem breiten Temperaturbereich sowie gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Feuchtigkeit. Bei einer sehr hohen Anfangshaftung nimmt die Klebkraft in Abhängigkeit von Zeit und Temperatur zu. Dieses Klebeband wird auf einem bedruckten, PE-beschichteten Schutzpapier geliefert – ideal zum Stanzen und Verarbeiten. Das dickere Schutzpapier ermöglicht ein einfacheres Ablösen. Als Teil der Produktfamilie Transfer-Klebeband Acrylat-Klebstoffe mit hoher Klebkraft 300LSE wird dieses Klebeband lösungsmittelfrei hergestellt. Das Transfer-Klebeband 9671LE erfüllt UL-Spezifiation 969.
Empfohlene Anwendungen
Baugruppen von Geräten der Unterhaltungselektronik, Telefone, Tablets und Wearables
Baugruppen der Industrieelektronik, wie Workstations
Kunststoff-BaugruppenKlebung in einer Vielzahl von Branchen
Verschiedene Baugruppen in der Automobilindustrie
Anbringung und Montage von Komponenten auf Geräten
Medizinische Geräte und Geräteherstellung
Allgemeine gewerbliche Anwendungen, wie Befestigung von Zierleisten
Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
Die Produktfamilie Transfer-Klebeband Acrylat-Klebstoffe der Serie 300LSE verfügt über eine sehr hohe Haftkraft bei der Klebung verschiedenster Materialien aller Art. Darunter die meisten Kunststoffe, Metall, Glas, Papier und lackierte Oberflächen. Der Klebstoff hat eine gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit. Dieser Klebstoff hält Temperaturen bis zu 300°F/148°C stand.
Was sind Transfer-Klebebänder?
Transfer-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder, die aus einer gleichmäßigen Schicht aus druckempfindlichem Haftklebstoff bestehen.
Unser 3M™ Transfer-Klebeband 9671LE ist ein vielseitig einsetzbares, bewährtes, 58 µm dickes Klebeband auf einem bedruckten Schutzpapier. Dieses Klebeband mit dem 3M™ Acrylat-Klebstoff 300LSE hat sich seit langem bei der zuverlässigen Klebung verschiedenster Materialien aller Art, wie Metall, den meisten Kunststoffen, Glas, Papier und lackierten Oberflächen, bewährt.
Stärken
Ausgezeichnete Klebung auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe, wie Polypropylen (PP)|| Ausgezeichnete Klebung auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe, wie Polypropylen (PP);Starke Haftung auf Metall und Materialien mit hoher Oberflächenenergie und daher für die Klebung von verschiedensten Materialien geeignet.|| Starke Haftung auf Metall und Materialien mit hoher Oberflächenenergie und daher für die Verklebung von verschiedensten Materialien geeignet.;Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften|| Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften;Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchschemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit|| Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchschemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit
Anwendungen
Verwendung für verschiedene Baugruppen in der Automobilindustrie, bei der Anwendung und Montage von Komponenten an Haushaltsgeräten, medizinischen Geräten und der Gerätefertigung, allgemeine industrielle Anwendungen wie das Befestigen von Zierleisten;Empfohlene Anwendungen umfassen: Baugruppen für elektronische Verbrauchsgeräte wie Telefone, Tablets und tragbare Geräte, Baugruppen für industrielle elektronische Geräte wie Workstations sowie das Verkleben von Kunststoffbaugruppen in einer Vielzahl von Branchen;Zur Verklebung einer Vielzahl ähnlicher und unähnlicher Materialien wie Metalle, die meisten Kunststoffe, Glas, Papier und lackierte Oberflächen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 686 mm |
|---|---|
| Länge | 165 m |
| Werkstoff | polypropylen, acrylharz mit niedriger oberflächenenergie (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (primärliner) |
| Stärke | 0,16 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.233,76 € exkl. MwSt.
/ Rolle
2.658,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage