3690E+152 Polyvinylchlorid-Folie 3690E+, Weiß glänzend, 152mm x 250m
3M™ ScotchCal™ leistungsfähige Etiketten 3690E+
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:3690152
Rubix:3478887
Hersteller:7100174271



Technische Zusammenfassung
| Breite | 152 mm |
|---|---|
| Länge | 250 m |
| Werkstoff | modifiziertes acryl (klebstoff), vinyl (obermaterial), verdichtetes papier (trägermaterial) |
Produktdetails : 3690E+152 Polyvinylchlorid-Folie 3690E+, Weiß glänzend, 152mm x 250m
Das 3M™ Scotchcal™ Leistungs-Etikettenmaterial 3690E+ besteht aus einem langlebigen PVC-Obermaterial und einem speziellen modifizierten Acrylat-Klebstoff. Der Klebstoff ist so konzipiert, dass er gut auf schwierigen Oberflächen wie rauen und porösen Oberflächen und Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie Polyethylen und Polypropylen haftet. Das Material eignet sich für Außenanwendungen, die ein hohes Maß an Haltbarkeit erfordern. Seine geringe Dicke und Flexibilität ermöglicht die Anpassung an kleine Durchmesser und komplex gekrümmte Oberflächen.
3M™ Scotchcal™ Etikettenmaterial 3690E+ ist beständig gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht und viele Lösemittel. Es ist formstabil und hält Temperaturen bis zu 95 °C stand. Kurzfristig ist auch eine Temperaturbelastung von bis zu 150 °C zulässig. Geeignet für fast alle Oberflächen unter allen Bedingungen. Verwenden Sie unser Vinyl-Etikettenmaterial für alle Ihre Thermotransfer- und Siebdruck-Etikettenanwendungen. Der speziell modifizierte Acrylat-Klebstoff weist eine hohe Anfangshaftung und eine gute Klebkraft auf fast allen Oberflächen auf, einschließlich der meisten Materialien mit geringer Oberflächenenergie wie Polyethylen und Strukturlacke, und ebenso auf gekrümmten Oberflächen. Dieses Produkt ist UL- und cUL-gelistet und für Innen- wie für Außenbereiche geeignet.
Stärken
• Das weiße PVC-Obermaterial bietet Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit
• Entwickelt, um ultraviolettem Licht, extremen Temperaturen und Lösemitteln standzuhalten
• Jedes der Materialen erlaubt bei Verwendung eines Thermotransferdruckers und eines Farbbands auf Harzbasis das Drucken von Barcodes mit hoher Dichte.
• 75μm densified paper double side siliconized liner
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 152 mm |
|---|---|
| Länge | 250 m |
| Werkstoff | modifiziertes acryl (klebstoff), vinyl (obermaterial), verdichtetes papier (trägermaterial) |
| Stärke | 0,05 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.748,14 € exkl. MwSt.
/ Rolle
2.080,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage