471B12IW Weich-PVC-Klebeband Blau, 12mm x 32m, 0.14mm

3M™ Weich-PVC-Klebeband 471

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:21256
Rubix:3479602
Hersteller:7100044170
EAN:0051131364080
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite12 mm
Länge33 m
Werkstoffvinyl (trägermaterial), gummi (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 471B12IW Weich-PVC-Klebeband Blau, 12mm x 32m, 0.14mm


De vinyldrager en de rubberlijmlaag van deze tape zorgen voor een goede hechting op uiteenlopende oppervlakken, ook als deze ruw of onregelmatig zijn. Het gebruikstemperatuurbereik loopt van 4 °C tot 77 °C, waardoor de tape zowel binnen als buiten kan worden gebruikt.

Kenmerken:
De 471 vinyltape behoudt zijn kleur, ook bij blootstelling aan slijtage en bepaalde gangbare oplosmiddelen. De rubberlijmlaag zorgt voor een goede hechting op tal van oppervlakken, waaronder gebogen, bolle en onregelmatige ondergronden, dankzij de vervormbaarheid van de drager. De tape hecht direct bij contact en heeft geen droogtijd nodig, waardoor hij eenvoudig aan te brengen is. Na gebruik is de tape schoon te verwijderen zonder lijmresten, wat het schoonmaakwerk beperkt. Deze slijtagebestendigheid verlengt de gebruiksduur in omgevingen waar duurzame markeringen nodig zijn. De oplosmiddelbestendigheid is echter beperkt bij contact met ketonen, gechloreerde koolwaterstoffen en esters, die de drager kunnen laten opzwellen of vervormen.

Specificaties:
• Drager: vinyl.
• Lijmtype: rubber.
• Dikte van de drager: 0,10 mm.
• Totale tapedikte zonder liner: 0,14 mm.
• Hechtsterkte op staal: 25 N/100 mm voor de gekleurde uitvoeringen, 28 N/100 mm voor de transparante uitvoering.
• Treksterkte bij breuk: 270 N/100 mm.
• Rek bij breuk: 130% voor de gekleurde uitvoeringen, 150% voor de transparante uitvoering.
• Standaard rollengte: 33 m.
• Beschikbare breedtes: van 6 mm tot circa 1219 mm, afhankelijk van de uitvoering.
• Beschikbare kleuren: geel, wit, rood, zwart, bruin, groen, oranje, paars, blauw en transparant.
• Gebruikstemperatuur: van 4 °C tot 77 °C.
• Aanbevolen aanbrengtemperatuur: van 16 °C tot 27 °C, op een schoon en droog oppervlak.
• Houdbaarheid: 18 maanden vanaf de productiedatum.
• Verpakking: dozen met 1, 8, 24, 36, 48, 72, 96 of 144 rollen.

Normen:
• ISO 9001:2008: de tape wordt vervaardigd binnen een kwaliteitssysteem dat volgens deze norm is gecertificeerd, waardoor een beheerst productieproces wordt gewaarborgd.

Stärken

• Duurzame kleuren: bestand tegen slijtage en gangbare oplosmiddelen, waardoor de markering langdurig goed leesbaar blijft.
• Snel aan te brengen: hecht direct bij contact en heeft geen droogtijd nodig, wat het aanbrengen op locatie versnelt.
• Schoon verwijderbaar: laat geen lijmresten achter, waardoor minder schoonmaaktijd nodig is.
• Goed vervormbaar: de drager past zich zonder te scheuren aan gebogen, bolle en onregelmatige oppervlakken aan.
• Ruime kleurkeuze: maakt kleurcodering en het onderscheiden van zones eenvoudig.

Anwendungen

De 3M™ 471 vinyltape wordt gebruikt als vloermarkeringstape voor gangpaden, verkeerszones en risicozones in fabrieken, magazijnen en zorginstellingen, als alternatief voor verf. Deze toepassing sluit onder meer aan bij de 5S-methode voor werkplekorganisatie, waarbij de visuele markering van opslaglocaties, verkeersroutes en gevarenzones bijdraagt aan een overzichtelijke werkomgeving. Dit product is ook geschikt voor tijdelijk afplakken tijdens schilderwerk, anodiseren of oppervlaktebehandeling door elektrolytische afzetting, en voor de kleurcodering van kabels, leidingen en apparatuur. Daarnaast wordt de tape gebruikt voor decoratie, het verstevigen van verpakkingen en het waterdicht afsluiten van patronen of opslagcontainers.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung85,565 g
Breite12 mm
Länge33 m
Werkstoffvinyl (trägermaterial), gummi (klebstoff)
Stärke0,14 mm
Farbeblau
154,68 € exkl. MwSt.
/ 12 Rollen
184,07 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Länge

Werkstoff

Stärke

Farbe