QUADN48.5/50 EPXmischdüse, 5ml und 50ml Kartuschen, 1:1 und 2:1
3M™ Scotch-Weld™ EPX Mischdüsen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7100262488
Rubix:2139728
Hersteller:7100262488
Produktdetails : QUADN48.5/50 EPXmischdüse, 5ml und 50ml Kartuschen, 1:1 und 2:1
Wählen Sie die 3M™ Scotch-Weld™ EPX Square Green Mischdüse für eine effiziente Anwendung unserer 1:1 und 2:1 48,5/50 ml 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffe in Doppelkartuschen.
Mit der 3M™ Scotch-Weld™ EPX Square Green Mischdüse können Sie den Klebstoff gründlich mischen und präzise auf die Materialien auftragen. Unsere Düse ist für die Verwendung mit 1:1 und 2:1 48,5 ml/50 ml 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffen in Doppelkartuschen konzipiert. Es handelt sich um zugelassenes Zubehör für den 3M™ Scotch-Weld™ EPX-Applikator und verfügt über eine verjüngte Spitze, die auf die gewünschte Nahtgröße zugeschnitten werden kann.
Stärken
• Konzipiert für die Verwendung mit 1:1 und 2:1 48,5 ml/50 ml 3M™ Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffen in Doppelkartuschen
• Sorgt für gründliches Mischen und präzises Auftragen des Klebstoffs
• Verjüngte Spitze kann auf die entsprechende Nahtgröße zugeschnitten werden
• Klebstoffverschwendung minimieren; die Düse lässt sich leicht austauschen, um den verbleibenden Klebstoff in der Kartusche weiterzuverwenden
• Die verwendete Düse kann auf der Kartusche verbleiben und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung, bis die Dosierung fortgesetzt wird
Anwendungen
Beschilderung - Holzarbeiten - Metallbe- und -verarbeitung - Spezialfahrzeug
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 85 mm |
|---|---|
| Werkstoff | plastik |
| Verbindung | für 3m™ scotch-weld™ epx duo-pak kartuschen 1:1 und 2:1 mit 48,5 ml/50 ml; zugelassenes zubehör für den 3m™ scotch-weld™ epx-applikator. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,00 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
64,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen