LOCTITE 142640 Nadelset PPF GA15 (97229)

Dosiernadel Set PPF GA 15

Siehe technische Informationen

Referenzen

Loctite:142640
Rubix:3758712
Hersteller:142640
EAN:0079340972292
DOS.NALPPF1550ST97229 Dosiernadel Set PPF GA 15

Technische Zusammenfassung

Durchmesser Düse1,37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LOCTITE 142640 Nadelset PPF GA15 (97229)


Loctite Dosiernadeln aus Polypropylen (PPF) ermöglichen eine präzise Applikation von Klebstoffen und Montageprodukten. Die flexible Spitze erleichtert das Auftragen in schwer zugänglichen Bereichen.

Eigenschaften:
Die Dosiernadel GA 15 (bernsteinfarben) besteht aus Polypropylen (PPF) und ist mit einer flexiblen Dosierspitze aus Polyethylen ausgestattet. Diese Konstruktion gewährleistet eine gleichmäßige und punktgenaue Dosierung von Klebstoffen. Das Modell Loctite 97229 ist kompatibel mit Loctite Klebstoffflaschen und lässt sich nahtlos in bestehende Produktions- und Wartungsprozesse integrieren. Das Set PPF GA 15 wird in einer Verpackungseinheit von 50 Stück geliefert und unterstützt eine effiziente Verbrauchsmaterialverwaltung.

Spezifikationen:
• Loctite Referenz: 97229
• Durchmesser: 1,37 mm
• Typ: PPF GA 15
• Farbe: bernsteinfarben
• Material (Körper): Polypropylen
• Verpackungseinheit: 50 Stück pro Beutel

Stärken

• Präzise Dosierung dank 1,37 mm Durchmesser
• Optimierter Zugang zu schwer erreichbaren Stellen durch flexible Spitze
• Direkte Kompatibilität mit Loctite Flaschen
• Effizientes Bestandsmanagement durch 50er Verpackungseinheit

Anwendungen

Diese Dosiernadeln eignen sich für die kontrollierte Applikation von Klebstoffen, technischen Klebern und Montageprodukten in industriellen Umgebungen. Typische Einsatzbereiche sind Montagewerkstätten, industrielle Instandhaltung sowie Fertigungs- und Montagelinien, in denen eine feine und präzise Dosierung erforderlich ist. Die flexible Spitze ist ideal für kleine Bauteile, enge Einbauräume und Anwendungen mit hohen Anforderungen an Wiederholgenauigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser Düse1,37 mm
Zolltarifcode84249080
82,92 € exkl. MwSt.
/ Packung
98,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen