• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.583)
    • Befestigungsmaterialien(81.826)
    • Bedienungselemente(52.210)
    • Eisenwaren Bau(757)
    Siehe Befestigung / Montage
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Befestigung / Montage
    Klebstoff
    Zubehör für Klebstoff
    Nadeln und Düsen für Klebstoff
    Nadel/Düse für Klebstoff
    LOCTITE 397462 Dosiernadel PPS 0.6mm (97290)

    Nadel/Düse für Klebstoff Loctite 397462

    Dosiernadel PPS20GA

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Loctite:397462
    Rubix:507777
    397462 Dosiernadel PPS20GA
    brand logo

    Produktdetails : LOCTITE 397462 Dosiernadel PPS 0.6mm (97290)


    Dosiernadel PPS20GA

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode84242000
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    28,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    33,96 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Nadel/Düse für Klebstoff Loctite 88667, Durchmesser Düse: 0.25 mmNadel/Düse für Klebstoff Loctite 1244446Nadel/Düse für Klebstoff Loctite 218288Nadel/Düse für Klebstoff Loctite 142643Nadel/Düse für Klebstoff Nordson 1035887Nadel/Düse für Klebstoff Loctite 97224, Durchmesser Düse: 0.41 mmNadel/Düse für Klebstoff Loctite 1146079Nadel/Düse für Klebstoff Loctite 1487439Nadel/Düse für Klebstoff Loctite 142640, Durchmesser Düse: 1.37 mmNadel/Düse für Klebstoff Loctite DOSNADEL 97225, Durchmesser Düse: 1.37 mmNadel/Düse für Klebstoff Steinel 8112700200Nadel/Düse für Klebstoff Loctite 3097227, Durchmesser Düse: 0.61 mmNadel/Düse für Klebstoff Sicomet DOSSPITZE 0010063Nadel/Düse für Klebstoff Loctite 88665, Durchmesser Düse: 0.84 mmBÜRSTE FÜR BOHR-Ø18 Bürste
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap