Referenzen
Loctite:88667
Rubix:2459862
Hersteller:88667
EAN:0079340972285




Produktdetails : LOCTITE 88667 Nadelset SS GA25 (97228)
Für die präzise und kontrollierte Dosierung von Klebstoffen und technischen Flüssigkeiten entwickelt, kombinieren die Loctite Dosiernadeln 97228 eine gerade Edelstahlkanüle mit einer sicheren Luer-Lock-Verbindung. Die Ausführung mit rotem Ansatz entspricht einem Innendurchmesser von 0,25 mm und eignet sich ideal für feine, punktgenaue Applikationen.
Eigenschaften:
Die Loctite 97228 Dosiernadel verfügt über eine gerade Edelstahlspitze sowie einen rot codierten Kunststoffansatz zur einfachen Identifikation. Die Luer-Lock-Verbindung mit Schraubgewinde gewährleistet eine stabile und dichte Verbindung mit kompatiblen Spritzen und Dosiersystemen. Die metallische Kanüle bietet eine hohe chemische Beständigkeit und ist optimal für niedrigviskose Klebstoffe, Primer, Lösungsmittel, Aktivatoren sowie weitere technische Medien geeignet. Integrierte lichtblockierende Additive unterstützen den Schutz UV-empfindlicher Flüssigkeiten. Die verlängerte Bauform erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen und komplexen Bauteilgeometrien.
Spezifikationen:
• Gauge: 25
• Typ: SS GA 15
• Innendurchmesser: 0,25 mm
• Kanülenlänge: 13 mm
• Material Spitze: Edelstahl
• Spitzenform: gerade
• Ansatzfarbe: rot
• Anschluss: Luer-Lock
• Verpackungseinheit: 50 Stück
Eigenschaften:
Die Loctite 97228 Dosiernadel verfügt über eine gerade Edelstahlspitze sowie einen rot codierten Kunststoffansatz zur einfachen Identifikation. Die Luer-Lock-Verbindung mit Schraubgewinde gewährleistet eine stabile und dichte Verbindung mit kompatiblen Spritzen und Dosiersystemen. Die metallische Kanüle bietet eine hohe chemische Beständigkeit und ist optimal für niedrigviskose Klebstoffe, Primer, Lösungsmittel, Aktivatoren sowie weitere technische Medien geeignet. Integrierte lichtblockierende Additive unterstützen den Schutz UV-empfindlicher Flüssigkeiten. Die verlängerte Bauform erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen und komplexen Bauteilgeometrien.
Spezifikationen:
• Gauge: 25
• Typ: SS GA 15
• Innendurchmesser: 0,25 mm
• Kanülenlänge: 13 mm
• Material Spitze: Edelstahl
• Spitzenform: gerade
• Ansatzfarbe: rot
• Anschluss: Luer-Lock
• Verpackungseinheit: 50 Stück
Stärken
• Präzise Feindosierung dank 0,25 mm Innendurchmesser
• Sichere Verbindung mit Spritzen und Dosiergeräten durch Luer-Lock-System
• Vielseitig einsetzbar für niedrigviskose Medien und technische Flüssigkeiten
• Schutz sensibler Stoffe vor UV-Einfluss durch lichtblockierende Additive
• Sichere Verbindung mit Spritzen und Dosiergeräten durch Luer-Lock-System
• Vielseitig einsetzbar für niedrigviskose Medien und technische Flüssigkeiten
• Schutz sensibler Stoffe vor UV-Einfluss durch lichtblockierende Additive
Anwendungen
Geeignet für Klebe- und Montageprozesse mit hohen Anforderungen an Dosiergenauigkeit und geringe Auftragsmengen. Ideal für den Einsatz in der industriellen Instandhaltung, in mechanischen Werkstätten sowie in der Elektronikfertigung. Die gerade, stabile Kanüle ermöglicht eine exakte Applikation auch in engen Zwischenräumen und komplexen Strukturen – optimal für Lösungsmittel, Primer, Aktivatoren und niedrigviskose Klebstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser Düse | 0,25 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,42 € exkl. MwSt.
/ Packung
46,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen