DOSIERNADEL SS GA20 97227 VE 50ST Präzisions-Dosierspitzen, Dosiernadel Edelstahl standard

Verteilernadel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Loctite:3097227
Rubix:3248709
Hersteller:88666
EAN:0079340972278
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser Düse0,61 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DOSIERNADEL SS GA20 97227 VE 50ST Präzisions-Dosierspitzen, Dosiernadel Edelstahl standard


Ausgelegt für präzise Dosier- und Applikationsprozesse, gewährleistet die Loctite® Dosiernadel aus Edelstahl eine gleichmäßige und kontrollierte Auftragung von Klebstoffen und empfindlichen Flüssigkeiten. Die rosa Farbcodierung kennzeichnet einen Innendurchmesser von 0,61 mm und ermöglicht eine schnelle Identifikation im industriellen Einsatz.

Eigenschaften:
Die Loctite® Dosiernadel 97225 verfügt über eine hochwertige Edelstahlkanüle mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien. Der farbcodierte Kunststoffansatz entspricht gängigen Industriestandards und erleichtert die eindeutige Zuordnung des Innendurchmessers. Dank des spiralförmigen Gewindes in Kombination mit der Luer-Lock-Verbindung ist eine schnelle, sichere und dichte Montage auf Spritzenkörpern und LOCTITE® Klebstoffkartuschen gewährleistet. Integrierte lichtblockierende Additive schützen UV-empfindliche Fluide während der Applikation. Die Dosiernadel eignet sich optimal für niedrigviskose Klebstoffe, Primer, Lösungsmittel, Aktivatoren sowie weitere technische Flüssigkeiten, insbesondere bei schwer zugänglichen Bereichen oder komplexen Geometrien.

Spezifikationen:
• Länge: 13 mm
• Düsendurchmesser: 0,61 mm
• Farbe: Rosa
• Material der Kanüle: Edelstahl
• Anschluss: Luer-Lock
• Verpackungseinheit: 50 Stück

Stärken

• Schnelle visuelle Identifikation durch rosa Farbcodierung (Ø 0,61 mm)
• Sichere und dichte Verbindung dank Luer-Lock-System und Gewinde
• Hohe chemische Beständigkeit für industrielle Klebstoffe, Lösungsmittel und Aktivatoren
• Schutz UV-empfindlicher Medien durch lichtblockierende Additive

Anwendungen

Die Loctite® Dosiernadel 97225 ist ideal für industrielle Anwendungen in Montage, Wartung und Produktion, bei denen eine präzise Dosierung von Klebstoffen und niedrigviskosen Medien erforderlich ist. Sie eignet sich besonders für den Einsatz in Werkstätten und Fertigungsumgebungen, in denen Primer, Lösungsmittel oder Aktivatoren verarbeitet werden, sowie für Prozesse, bei denen UV-empfindliche Flüssigkeiten während der Applikation geschützt werden müssen.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser Düse0,61 mm
Länge12,7 mm
39,42 € exkl. MwSt.
/ Packung
46,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std