Referenzen
Loctite:88665
Rubix:3248715
Hersteller:88665
EAN:0079340972261



Produktdetails : LOCTITE 88665 Nadelset SS GA18 (97226)
Konzipiert für die präzise Dosierung von Klebstoffen und technischen Flüssigkeiten, kombinieren die Dosiernadeln Loctite 97226 eine Edelstahlspitze mit einem Luer-Lock-Anschluss. Die grüne Farbcodierung entspricht einem Kanülendurchmesser von 0,84 mm.
Eigenschaften:
Die Dosiernadeln Loctite 97226 verfügen über eine gerade Edelstahlkanüle mit grünem Kunststoffhub, entsprechend der Gauge 18. Der Luer-Lock-Anschluss mit Schraubgewinde sorgt für eine sichere und dichte Verbindung mit kompatiblen Spritzen und Dosiersystemen. Die Ausführung aus Edelstahl gewährleistet eine hohe chemische Beständigkeit für den Einsatz mit niedrigviskosen Klebstoffen, Primern, Lösungsmitteln, Aktivatoren und weiteren technischen Flüssigkeiten. Lichtblockierende Additive tragen zusätzlich zum Schutz UV-empfindlicher Medien bei.
Spezifikationen:
• Gauge: 18
• Innendurchmesser: 0,84 mm
• Kanülenlänge: 13 mm
• Material der Spitze: Edelstahl
• Kanülenform: gerade
• Hubfarbe: grün
• Anschluss: Luer-Lock
• Verpackungseinheit: 50 Stück
Eigenschaften:
Die Dosiernadeln Loctite 97226 verfügen über eine gerade Edelstahlkanüle mit grünem Kunststoffhub, entsprechend der Gauge 18. Der Luer-Lock-Anschluss mit Schraubgewinde sorgt für eine sichere und dichte Verbindung mit kompatiblen Spritzen und Dosiersystemen. Die Ausführung aus Edelstahl gewährleistet eine hohe chemische Beständigkeit für den Einsatz mit niedrigviskosen Klebstoffen, Primern, Lösungsmitteln, Aktivatoren und weiteren technischen Flüssigkeiten. Lichtblockierende Additive tragen zusätzlich zum Schutz UV-empfindlicher Medien bei.
Spezifikationen:
• Gauge: 18
• Innendurchmesser: 0,84 mm
• Kanülenlänge: 13 mm
• Material der Spitze: Edelstahl
• Kanülenform: gerade
• Hubfarbe: grün
• Anschluss: Luer-Lock
• Verpackungseinheit: 50 Stück
Stärken
• Sichere Fixierung auf Spritzen und Ventilen dank Luer-Lock-Schraubverbindung
• Hohe Kompatibilität mit niedrigviskosen Klebstoffen, Primern, Lösungsmitteln und Aktivatoren
• Schutz UV-empfindlicher Flüssigkeiten durch lichtblockierende Additive
• Effizientes Verbrauchsmanagement durch Verpackungseinheit von 50 Stück
• Hohe Kompatibilität mit niedrigviskosen Klebstoffen, Primern, Lösungsmitteln und Aktivatoren
• Schutz UV-empfindlicher Flüssigkeiten durch lichtblockierende Additive
• Effizientes Verbrauchsmanagement durch Verpackungseinheit von 50 Stück
Anwendungen
Diese Dosiernadeln eignen sich für die kontrollierte Applikation von niedrigviskosen Klebstoffen in industriellen Montage-, Wartungs- und Reparaturprozessen. Sie sind ideal für Anwendungen mit eingeschränktem Zugang oder komplexen Bauteilgeometrien. Dank ihrer chemischen Beständigkeit sind sie ebenfalls für den Einsatz mit Lösungsmitteln, Aktivatoren und Primern in mechanischen Werkstätten, Elektronikfertigungen sowie bei technischen Klebeprozessen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser Düse | 0,84 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84249080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,42 € exkl. MwSt.
/ Packung
46,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen