7240.54 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Schw., Teil B/A
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis 7240
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1210774
Rubix:3479839
Hersteller:7100042123

Dokumente
Produktdetails : 7240.54 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Schw., Teil B/A
Hohe Scher- und Schälfestigkeit Kleben von Metallen und Faserverbundwerkstoffen Mögliche Anwendungengroßflächiges Kleben von PlattenGelenkmontageVerbinden schwerer LastenKleben von Metallen wie Stahl, Aluminium etc.Handfestigkeit nach 6 Stunden Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 45 Minuten mit ausreichender Zeit für exakte Positionierung der Fügeteile in Kartuschen und als Fassware erhältlich Gute SchlagfestigkeitMaximale Festigkeit unter herausfordernden Bedingungen Hohe Temperaturbeständigkeit bis 100 °C erlaubt stärkere Beanspruchung der Klebung.
3M™ Scotch-Weld™ 7240 B/A FR ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 2:1-Mischungsverhältnis. Produkt ist sehr robust und wird häufig für Anwendungen in der Transportbranche verwendet.
Stärken
Gute Witterungsbeständigkeit
Enthält Glaskugeln zum Einstellen der Klebschichtdicke
nach FAR25 getestet (vertikale Beflammung) – Produkt erfüllt die Anforderung der Selbstlöschung in 15 Sekunden
nach DIN EN 45545 für den Schienenfahrzeug-Markt getestet
Enthält Glaskugeln zum Einstellen der Klebschichtdicke
nach FAR25 getestet (vertikale Beflammung) – Produkt erfüllt die Anforderung der Selbstlöschung in 15 Sekunden
nach DIN EN 45545 für den Schienenfahrzeug-Markt getestet
Anwendungen
Zum Kleben von Metallen
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 54000 ml |
| Min. Temperatur | 15 °C |
| Trocknungszeit | 480 min |
| Art der Anwendung | strukturelles kleben/verklebung für hochfeste, dauerhafte verbindungen (z. b. stahl, aluminium und verbundwerkstoffe wie smc/pultrudat). geeignet für großflächige plattenverklebungen sowie stark beanspruchte montagen (transport-/schienenanwendungen). |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.672,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.560,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage