7000000551 Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F, 50 mm, P80
3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:14661
Rubix:3898676
Hersteller:7000000551
EAN:30051144146612
Produktdetails : 7000000551 Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F, 50 mm, P80
Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F ist eine widerstandsfähige Schnellwechselscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Edelstahl.
Konzipiert als Allzweck-Baumwollgewebeband mit einem stark haftenden Klebstoff und leichten Reißeigenschaften. Wird für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet, einschließlich Binden, Sichern und Versiegeln.
Stärken
• Eine Mischung aus Keramik und Aluminiumoxid-Mineralien bietet eine bessere Haltbarkeit und Abtragsrate als Aluminiumoxid
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Schleifhilfsmittel
• Y-Polyester-Unterlage
• Für hohe Beanspruchung geeignet
• Geringe Abnutzung und hohe Standzeit
• Höchste Effektivität insbesondere bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
• Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes
• Geringe Schleiftemperatur und geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns
• Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit
• Sicherer und schneller Scheibenwechsel
• Stabile, reißfeste Unterlage
Anwendungen
Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
387,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



