76631 Gewebeschleifscheibe 777F, 75mm, P36

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F

Siehe technische Informationen
Referenzen
3M:76631
Rubix:3481810
Hersteller:7000028339
EAN:0051144766314
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser75 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 76631 Gewebeschleifscheibe 777F, 75mm, P36


Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F ist eine widerstandsfähige Schnellwechselscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Edelstahl.
Widerstandsfähige Gewebeschleifscheiben für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten. Durch Farbcodierung einfache Unterscheidung der Körnungen. Schleifscheiben mit keramischem Korn zur Bearbeitung von Edelstahl. Keine Temperaturverfärbung des Werkstücks dank integriertem Schleifhilfsmittel.

Stärken


• Eine Mischung aus Keramik und Aluminiumoxid-Mineralien bietet eine bessere Haltbarkeit und Abtragsrate als Aluminiumoxid
• Roloc™ Schnellwechselsystem
• Schleifhilfsmittel
• Y-Polyester-Unterlage
• Für hohe Beanspruchung geeignet
• Geringe Abnutzung und hohe Standzeit
• Höchste Effektivität insbesondere bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
• Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes
• Geringe Schleiftemperatur und geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns
• Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit
• Sicherer und schneller Scheibenwechsel
• Stabile, reißfeste Unterlage

Anwendungen

Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung13,61 g
Durchmesser75 mm
Körnung36
Anwendungentgraten - finishen - oberflächenvorbereitung - schleifen
Schleifmittelartkeramik
Trägermaterialpolyestergewebe
Serie777f
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
380,00 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
452,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage