Referenzen
3M:1118377
Rubix:3478725
Hersteller:7000079955
EAN:03134375405287

Dokumente
Produktdetails : 8855 MS-Nahtabdichtung, 290ml
Die 3M™ MS-Nahtabdichtung besteht aus einer feuchtigkeitshärtenden Einkomponenten-MS-Universal-Nahtabdichtung auf Polymerbasis in Kartuschen.
Mit der 3M™ MS-Nahtabdichtung dichten Sie Karosseriefugen im Inneren und am Äußeren des Fahrzeugs dauerhaft und flexibel ab. Unsere feuchtigkeitshärtende Einkomponenten-MS-Universal-Nahtabdichtung auf Polymerbasis in Kartuschen kann mit einer 3M™ Druckluftpistole oder einer 3M™ Handdruckpistole aufgetragen werden. Restaurieren Sie das Original-Finish von Türflanschen, Übergreifungsstößen auf den Bodenplatten und vielem mehr. Zur Beschleunigung der Abläufe können Sie unser Dichtungsmittel nass auf nass überlackieren und dann überstreichen. Tragen Sie wasserbasierte Lacke innerhalb von zwei Stunden auf oder rauen Sie die Oberfläche mit einem Scotch-Brite™ Pad leicht auf.
Stärken
• Sofort mit wasserbasierten Lacken überlackierbar
• Innerhalb von zwei Stunden überlackieren oder Oberfläche mit einem Scotch-Brite™ Pad leicht aufrauen
• Frei von Isocyanaten
• Hoher Feststoffgehalt
• Hervorragende Streichfähigkeit, kein Schrumpfen
Anwendungen
Abdichtung
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 290 ml |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Trocknungszeit | 15 min |
| Art der Anwendung | für innen- und außenarbeiten an karosseriefugen: auftragen in eine 3m™ druckluftpistole (08012) oder handpistole (08013) und anschließend innerhalb von 10–15 minuten nach auftrag abziehen/mit werkzeug oder bürste bearbeiten. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
622,68 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
740,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage