63374 ROS MINI 1-1/4''X3/16'' ORBIT 63374

3M™ Mini-Einhand-Exzenterschleifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:63374
Rubix:2848470
Hersteller:7000032165
EAN:4046719245031
63374 ROS MINI 1-1/4"X3/16" ORBIT 63374

Technische Zusammenfassung

Plattenformrund
Leerlaufdrehzahl8000 rpm
Gewicht0,45 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 63374 ROS MINI 1-1/4''X3/16'' ORBIT 63374


Der handliche 3M™ Druckluft-Blütenschleifer entfernt effizient und sicher kleine Fehlstellen, wie z. B. Staubeinschlüsse und Lackläufer auf lackierten Oberflächen. Sein geringes Gewicht und die ergonomische Bauweise ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Der Blütenschleifer ist mit einem 1/4 Zoll Druckluftanschluss ausgerüstet und der Betriebsdruck beträgt 6 bar. Er ist ideal für alle Nass- und Trockenschleifarbeiten.
Feinschleifen, Überblenden, Entgraten, Finishen

Stärken


• Kompakte Handschleifmaschine
• Leichtes Gewicht ermöglicht eine einfachere Kontrolle und reduziert die Ermüdung des Bedieners
• Kann die ganze Palette der Finesse-it™ Roloc™ Schleifstützteller aufnehmen

Anwendungen

Finishen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)116x188x258 mm
Gewicht der Verpackung1070 g
Plattenformrund
Leerlaufdrehzahl8000 rpm
Gewicht0,45 kg
Leistung201 W
275,13 exkl. MwSt.
/ Stück
327,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage