7100258800 Druckluft-Exzenterschleifer 150mm
3M™ Druckluft-Exzenterschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:88952
Rubix:3480926
Hersteller:7100258800
EAN:00638060889527

Technische Zusammenfassung
| Plattenform | rund |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,881 kg |
Produktdetails : 7100258800 Druckluft-Exzenterschleifer 150mm
Der leichte und robuste 3M™ Druckluft-Exzenterschleifer wurde mit einem hohen Leistungsgewicht entwickelt, damit Sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit und mit weniger Belastung erledigen können.
Der leichte und robuste 3M™ Druckluft-Exzenterschleifer wurde mit einem hohen Leistungsgewicht entwickelt, damit Sie mehr Arbeit in kürzerer Zeit und mit weniger Belastung erledigen können.
Stärken
• Die Schleifmaschine ist leichter und komfortabler in der Handhabung
• Schutzgitterfreies Design für bessere Sicht und Benutzerfreundlichkeit
• Geringeres Gewicht, kleinere Abmessungen und vibrationsreduzierter Seitengriff für mehr Anwenderkomfort
• Der Rad-Autobalancer hilft, abrasive Vibrationen zu reduzieren
• Das hohe Leistungsgewicht hilft dem Anwender, mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen
• Das verfügbare Zubehör bietet maximale Funktionalität und Flexibilität
Anwendungen
Schleifen - Schwingschleifen
Technische Informationen
Attribute
| Plattenform | rund |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,881 kg |
| Druckluftverbrauch | 481 l/min |
| Leistung | 209 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
410,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
488,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage