88953 Druckluft-Exzenterschleifer 150mm
3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:88953
Rubix:3480929
Hersteller:7100259232
EAN:00638060889534





Technische Zusammenfassung
| Plattenform | orbital |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,8591 kg |
Produktdetails : 88953 Druckluft-Exzenterschleifer 150mm
Der 3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer ist eine Schlüsselkomponente des 3M Xtract™ Schleifsystems. Zusammen mit 3M Xtract™ Netzscheiben und der tragbaren 3M Xtract™ Absaugeinheit ermöglicht diese leistungsstarke 0,28 PS (209 W) Schleifmaschine ein nahezu staubfreies Schleifen.
Robuste Konstruktion für den industriellen Einsatz. 3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer sind mit leistungsstarken, präzisionsausgewuchteten Druckluftmotoren und langlebigen, leichten Aluminiumgehäusen ausgestattet. Diese hochwertigen Komponenten halten den langen Verarbeitungszeiten in der Werkstatt stand. Lassen Sie den Staub hinter sich. Wenn Sie eine saubere Arbeitsumgebung und effizienteres Schleifen wünschen, ist der 3M Xtract™ Druckluft-Exzenterschleifer genau das Richtige für Sie. Diese für die Staubabsaugung als Teil der 3M Xtract™ Schleiflösung entwickelten Schleifmaschinen lassen sich problemlos an unsere tragbare 3M Xtract™ Absaugeinheit, 3M™ Maschinenschliff-Filterbeutel oder Ihr bestehendes zentrales Staubsaugersystem anschließen. Der hintere Gewindeaufsatz ermöglicht das einfache und sichere Anbringen und Abnehmen eines 1"-Außengewindeschlauchs (separat erhältlich), um das Werkstück und die Umgebung effektiv von Staub zu befreien. In Verbindung mit 3M Xtract™ Net Discs und einer Staubabsaugung saugt das System bis zu 97 % des beim Schleifen entstehenden Staubs ab. Erleben Sie die Vorteile der 3M Xtract™ Exzenterschleiflösungen. 3M ist Ihr Systemanbieter für alle Schleifbedürfnisse. Von Netzscheiben über Exzenterschleifer bis hin zu tragbaren Staubabsaugungseinheiten haben wir alles, was Sie brauchen, um die Produktivität und Teilequalität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen im Fokus Metallbe- und -verarbeitung Schleifen von Füller Schleifen von Gelcoat Schleifen von Verbundwerkstoffen Holzbearbeitung
Stärken
• Vakuumtauglich für die Verwendung mit der tragbaren 3M Xtract™ Absaugeinheit oder einem zentralen Staubsaugersystem
• Selbst erzeugtes Vakuum bietet eine kompakte Vakuumlösung
• Nicht-Vakuum-Optionen verfügbar
• Leichtes, komfortables Design
• Weicher Grip mit Fingerbuchten
• Leistungsstarker 0,28 PS (209 W) Druckluftmotor
• Bleibt beim Laufen kühl und komfortabel
• Drei variable Geschwindigkeitsstufen
Anwendungen
Schleifen - Schwingschleifen
Technische Informationen
Attribute
| Plattenform | orbital |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,8591 kg |
| Druckluftverbrauch | 481 l/min |
| Leistung | 209 W |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
366,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage