4693.1Q Lösemittelklebstoff Transparent, 946ml
3M™ Lösemittelklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere 4693
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000046574
Rubix:3479907
Hersteller:7000046574
EAN:0021200837593

Dokumente
Produktdetails : 4693.1Q Lösemittelklebstoff Transparent, 946ml
3M™ Kunststoff-Klebstoff 4693 ist ein Lösemittelklebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere.
3M™ Scotch-Weld™ 4693 ist ein Kunststoff-Klebstoff auf Basis Synthetischer Elastomere mit hoher Anfangshaftung. Das Produkt verfügt über gute Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit und ist lösemittel- und hitzereaktivierbar. Scotch-Weld 4693 eignet sich besonders zum Kleben von vielen Kunststoffen wie Polyethylen, Polypropylen, Nylon 6-6, schlagfestem Polystyrol, Polyester, Hart-PVC und ABS auf Metallen und anderen Werkstoffen.
Stärken
• Kleben von Kunststoffen wie PA, PE, PP, schlagfestem PS, PMMA sowie Hart-PVC und ABS
• Hohe Anfangsfestigkeit
• Klebspanne von bis zu 60 Minuten
• Kunststoff-Klebstoff
• Produkt zum Kaschieren
• Sehr lange erlaubt Korrekturen nach dem Auftrag
• Verarbeitung von großen Bauteilen möglich
• Niederdruckspritzbar ohne Nebelbildung
• Sehr lange Klebspanne
Anwendungen
Allgemeine Industrie - MRO
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1016 g |
|---|---|
| Farbe | bernstein |
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| Art der Anwendung | bürste - spray |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
579,84 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
690,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage