540S600 Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540, Schw., 600ml
3M™ Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000070299
Rubix:3479781
Hersteller:7000070299
EAN:4046719252985

Dokumente
Produktdetails : 540S600 Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis 540, Schw., 600ml
Polyurethan Kleb- und Dichtmasse. Niedrigmodulig. Hautbildungszeit von 1 bis 2 Std. Elastische Verbindungen zu Kunststoffen, Fiberglas, Aluminium, Stahl, Holz etc. - Ermöglicht die Übertragung höherer Kräfte zwischen den Fügepartnern.
Das Produkt erlaubt flexibles Kleben und Dichten von Kunststoffen wie ABS, PMMA und PVC, Fiberglas, Aluminium, Stahl, beschichteten Metallen und Holz.
Stärken
• Produkt für elastische Verbindungen
• niedrigmodulig mit langer offener Zeit
• nach Hautbildung überstreichbar
• Hautbildungszeit von 45 bis 60 Minuten
• Schleifbar
• Zuverlässige Verbindung bei breiten Klebfugen
• Ermöglicht die Übertragung höherer Kräfte zwischen den Fügepartnern
• Kurze Hautbildungszeit
• Niedrigmodulig
Anwendungen
Allgemeine Industrie - Baugewerbe - Transport und Verkehr
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 753 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 600 ml |
| Farbe | schwarz |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Haltbarkeit | 15 monate |
| Kompatible Materialien | abs, pmma und pvc; fiberglas/frp; aluminium; stahl; beschichtete metalle; holz |
| Trocknungszeit | 60 min |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,32 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
147,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage