94.1QT Tape Primer 94, Hellgelb, 946ml

3M™ Tape Primer 94

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:P94950MLN
Rubix:3482835
Hersteller:7100269257
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen946 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 94.1QT Tape Primer 94, Hellgelb, 946ml


Unser 3M™ VHB™ Haftvermittler 94 dient zum Einsatz mit 3M™ VHB™ Klebebändern. Er erhöht die Klebekraft auf kritischen Oberflächen wie PE, PP, ABS, PET/PBT-Mischungen, Beton, Holz, Glas, Metall und lackierte Metalloberflächen.
Setzen Sie den 3M™ VHB™ Haftvermittler 94 für die Klebung von 3M Klebebändern auf den verschiedensten Materialien ein. Unser Haftvermittler bietet dauerhafte Wirkung und erhöht die Klebekraft von VHB Klebebändern auf Polyethylen, Polypropylen, ABS, PET/PBT-Mischungen, Gummi, Beton, Holz, Glas, blankem Metall und lackierten Metalloberflächen. Die Klebeflächen müssen nahezu sauber und trocken sein, bevor der Haftvermittler aufgetragen wird. Verunreinigte Oberflächen sollten mit einer 50:50-Mischung aus Isopropylalkohol und Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie zum Reinigen der Oberfläche ein sauberes, fusselfreies Tuch.

Stärken


• Haftvermittler
• Verwendbar für verschiedenste Materialien
• Dauerhafte Wirkung
• Verunreinigte Oberflächen vorher mit einer 50:50-Mischung aus Isopropylalkohol und Wasser reinigen

Anwendungen

Haftungsverbesserung - Oberflächenvorbereitung - Primern

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen946 ml
Farbegelb
Haltbarkeit18.0 monat
Trocknungszeit5 min
Viskosität25 mPa s
741,60 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
882,50 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen